曜日別特売

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(EL)

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(EL) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(EL) - セコ・ツールズ・ジャパン

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。

材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008284616EL11W429-699816.50.31.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008285516EL12W430-011916.50.241.5
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008286416EL14W429-860516.50.241.5
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008288016EL19W429-862616.50.150.8
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008288916EL8W429-546016.50.421.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008289822EL6W430-0105220.52.5
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする