セコ・ツールズ・ジャパン
フライス XC..インサート
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
トラスコ品番
434-1148
寸法L(mm)
13.3
寸法S(mm)
4.27
寸法W1(mm)
13.47
材種
HX
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80078296
XCEX13T304FR-E06
¥
41,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください