曜日別特売

フライス オクトミル用インサート ONEU0905・

フライス オクトミル用インサート ONEU0905・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス オクトミル用インサート ONEU0905・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス オクトミル用インサート ONEU0905・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。

寸法S(mm)5.56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80084124ONEU090520ZZTN4-M14430-2794T350M
46,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80084140ONEU090520ZZTN4-M14436-0093MK1500
49,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
80084149ONEU090520ZZTN4-M14435-5285F40M
46,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80084158ONEU090520ZZTN4-M14436-3231MK2050
47,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする