テグテックジャパン
55°菱形ネガチップ TT9225
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4202
材質
TT9225
被削材
(適合)M・S
コーティング
CVD
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167765
DNMX 080304 FGP TT9225
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください