曜日別特売

Xヘッドインサート

Xヘッドインサート - セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサート - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

材種SIRA内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80148944XSE550E16160D2CZ4509-2598APMXS:19.2、CZCMS:E1629.21615.5
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80148960XSE550E20200D2CZ4509-8939APMXS:24、CZCMS:E2034.32019.3
22,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする