曜日別特売

外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(EL)

外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(EL) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(EL) - セコ・ツールズ・ジャパン

外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。

材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008304716EL12UN430-019616.50.261.5
7,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
8008305616EL14UN429-859216.50.221.5
7,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
8008306516EL18UN430-011316.50.180.8
7,200
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
8008307422EL6UN429-6950220.522.5
11,520
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする