旋削 ISO標準ホルダ― DSDNN・

旋削 ISO標準ホルダ― DSDNN・ - セコ・ツールズ・ジャパン

D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。

トラスコ品番434-5930寸法(mm)KAPR:45寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)36寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80076984DSDNN2525M12-M
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする