セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダ― DDJNL・
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番
434-4358
寸法(mm)
CDRX:1
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077578
DDJNL2525M15-M
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください