セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 溝入れ用インサート R溝
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種
CP500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80139029
10ER1.0R
429-4013
CDXI:2.4、LIG:9
1
2
¥
8,560
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
80139038
10NR1.0R
429-4026
CDXI:2.4、LIG:9
1
2
¥
8,560
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80139047
14ER1.5R
429-4035
CDXI:4、LIG:14
1.5
3
¥
15,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80139056
14ER2.0R
429-4019
CDXI:4.28、LIG:14
2
4
¥
15,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80139065
14NR2.0R
429-4004
CDXI:4.28、LIG:14
2
4
¥
15,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80139074
20NR3.0R
429-4018
CDXI:6.9、LIG:20
3
6
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください