旋削 ISO標準ホルダー S・MTFNR・

旋削 ISO標準ホルダー S・MTFNR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。

トラスコ品番434-5889寸法(mm)DMM:32、KAPR:91寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077438S32T-MTFNR16
40,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする