セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。
TP1030
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1030
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098499
TNMG160404-FF1
429-8635
0.4
¥
15,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098508
TNMG160404-MF2
428-7678
0.4
¥
15,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
80098517
TNMG160408-MF2
429-0901
0.8
¥
15,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
80098526
TNMG160404-FF2
428-7734
0.4
¥
15,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098535
TNMG160408-FF2
429-3888
0.8
¥
15,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください