セコ・ツールズ・ジャパン
フライス チップ ABER2606・
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
寸法S(mm)
6.35
寸法LE(mm)
24.4
材種
T350M
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80092524
ABER2606ZFFR-M15
436-1594
2
¥
48,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
80092540
ABER2606ZZFR-M15
434-8041
10
¥
52,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください