セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80100617
DNMG150404-MF1
429-2435
0.4
¥
22,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
80100626
DNMG150408-MF1
428-6202
0.8
¥
22,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください