セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095620
WNMG080404-MF1
428-9324
0.4
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80095629
WNMG080408-MF1
429-2506
0.8
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください