セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2000
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TS2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098928
TNMG160404-MF1
429-7106
0.4
¥
16,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098937
TNMG160408-MF1
429-7126
0.8
¥
16,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80098946
TNMG160408-MF4
429-2450
0.8
¥
16,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください