セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNGG08 TS2000
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099707
WNGG080401-MF1
428-6129
0.1
¥
29,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
80099716
WNGG080402-MF1
429-7094
0.2
¥
29,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください