セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101518
DNMG150604-MF1
429-3905
0.4
¥
25,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80101527
DNMG150608-MF1
429-8655
0.8
¥
25,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101536
DNMG150612-MF4
428-9310
1.2
¥
25,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください