セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー E08KS・
超硬シャンク内径ホルダ、平取りなしの丸シャンクタイプとなります。
トラスコ品番
434-5882
寸法(mm)
DMM:8、KAPR:91
寸法LH(mm)
21
寸法LF(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80138539
E08K-SCFCR06-R
¥
40,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください