曜日別特売

フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・

フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。

寸法S(mm)6.59寸法LE(mm)10.7寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)14内容量1箱(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80088586SNMX1407ZNTR-M10430-4439F40M
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80088595SNMX1407ZNTR-M16430-2783F40M
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80088604SNMX1407ZNTR-M16430-2734MP3000
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80088620SNMX1407ZNTR-M10430-3867MP3000
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80088629SNMX1407ZNTR-M10436-0090MP2050
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80088638SNMX1407ZNTR-M10436-1665MK1500
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80088647SNMX1407ZNTR-M10436-0050MS2500
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80088656SNMX1407ZNTR-M16435-5302MK1500
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80088665SNMX1407ZNTR-M10435-8458MP1501
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80088674SNMX1407ZNTR-M10436-1641MP2501
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80088690SNMX1407ZNTR-M16436-1672MP2501
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80088699SNMX1407ZNTR-M10434-6527MK2050
29,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088708SNMX1407ZNTR-M16434-8031MK2050
29,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする