セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)
8.81
寸法LE(mm)
18.4
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
22
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80088717
SNMX2209ANTR-M12
434-6433
¥
55,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
80088726
SNMX2209ANTR-M18
434-9638
¥
47,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
80088744
SNMX2209ANTR-M18
434-6463
¥
48,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
80088760
SNMX2209ANTR-M18
434-9629
¥
48,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
80088735
SNMX2209ANTR-M18
434-6537
¥
45,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください