フライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・

フライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。

トラスコ品番434-8050寸法S(mm)6.59寸法LE(mm)10.7材種MS2050寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)14内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80088437SNHX1407ZNR-ME10
37,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする