セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ZNTR・
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)
8.79
寸法LE(mm)
18.07
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
22
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80088769
SNMX2209ZNTR-M12
434-8017
MK2050
¥
44,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
80088778
SNMX2209ZNTR-M18
434-9683
MK1500
¥
48,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
80088787
SNMX2209ZNTR-M18
434-9690
MP2501
¥
48,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください