セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ANR・
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)
6.59
寸法LE(mm)
10.2
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
14
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80088410
SNHX1407ANR-ME10
430-4502
MS2050
¥
37,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
80088419
SNHX1407ANR-ME10
436-0092
F40M
¥
35,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
80088428
SNHX1407ANR-ME10
434-9608
H25
¥
32,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください