セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・
サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)
4.7
寸法LE(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
10
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
433-9480
434-1150
434-1172
434-1177
434-1189
434-1209
434-1220
434-1226
434-2724
434-2733
434-2744
434-2793
434-2802
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80093337
LNKT050404PPTN4-M06
434-2744
F40M
0.4
1.3
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
80093346
LNKT050408PPTN4-M06
434-1226
F40M
0.8
1.3
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093355
LNKT050408PPTN4-M06
434-1189
T350M
0.8
1.3
¥
25,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80093364
LNKT050416PPTN4-M06
434-1177
F40M
1.6
0.8
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093380
LNKT050420PPTN4-M06
434-1172
F40M
2
0.8
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093389
LNKT050424PPTN2-M06
434-1220
F40M
2.4
0.6
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093398
LNKT050431PPTR1-M06
433-9480
F40M
3.1
0.6
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
80093407
LNKT050431PPTL1-M06
434-2733
F40M
3.1
0.6
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093416
LNKT050404PPN4-E05
434-1150
F40M
0.4
1.3
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
80093425
LNKT050404PPN4-E05
434-2793
H25
0.4
1.3
¥
23,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093434
LNKT050404PPTN4-M06
434-2724
MP3000
0.4
1.3
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80093450
LNKT050408PPTN4-M06
434-1209
MP3000
0.8
1.3
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
80093459
LNKT050404PPTN4-M06
434-2802
MM4500
0.4
1.3
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください