セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー SSDCN・
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番
434-4315
寸法(mm)
KAPR:45
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077018
SSDCN1212M09
¥
13,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください