セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNGG12 890
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
890
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80094886
CNGG120408-MF1
428-9355
0.8
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80094895
CNGG120404-MF1
429-2460
0.4
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80094904
CNGG120402-MF1
428-6185
0.2
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください