セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG12 883
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
883
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095017
SNMG120412-MR4
429-5568
1.2
¥
13,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
80095026
SNMG120408-M1
429-2522
0.8
¥
13,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください