曜日別特売

旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500

旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500 - セコ・ツールズ・ジャパン

微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500

寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80101116DNMG150408-MR4429-24320.8
23,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80101125DNMG150408-MF4428-93160.8
23,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80101134DNMG150412-MF5428-77261.2
23,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする