セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TS2500
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097939
SNMG120408-MR4
429-2485
0.8
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80097948
SNMG120412-MR4
428-7696
1.2
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80097957
SNMG120416-MR4
428-9347
1.6
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください