セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
寸法(mm)
KAPR:45
寸法LH(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077000
PSSNR2020K12
434-4331
20
20
125
25
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80077009
PSSNR2525M12
434-5913
25
25
150
32
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください