セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TH1000
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TH1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80100705
DNMG150408-MF2
429-3979
0.8
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
80100714
DNMG150408-MF5
429-8648
0.8
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100730
DNMG150404-MF1
429-2527
0.4
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100739
DNMG150408-MF1
429-0904
0.8
¥
23,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください