セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TH1000
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000
トラスコ品番
429-2482
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TH1000
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099375
VNMG160408-MF5
¥
16,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください