曜日別特売

旋削 ねじ切り用インサート 27ER5

旋削 ねじ切り用インサート 27ER5 - セコ・ツールズ・ジャパン

ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。

仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8548材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8012330627ER5API404
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする