曜日別特売

フライス スクエア6用インサート XNEX08

フライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08 - セコ・ツールズ・ジャパン

スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。

寸法S(mm)6.45寸法LE(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.48内容量1箱(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80088069XNEX080608TR-ME09428-39750.81.4
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088087XNEX080608TR-M13428-39850.81.3
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088105XNEX080608TR-M13428-24730.81.3
34,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
80088114XNEX080608TR-MD15428-39650.81.4
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088130XNEX080608TR-ME09428-39620.81.4
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088139XNEX080608TR-M13428-39470.81.3
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
80088148XNEX080608TR-MD15428-24720.81.4
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088157XNEX080616TR-ME09428-39431.60.6
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088166XNEX080616TR-ME09428-39811.60.6
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088175XNEX080616TR-M13428-39571.60.5
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088184XNEX080612TR-M13428-39911.20.9
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088200XNEX080612TR-M13428-39631.20.9
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80088209XNEX080612TR-ME09428-39641.21
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088218XNEX080608TR-ME09428-24680.81.4
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088227XNEX080608R-M08428-39510.81.4
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088236XNEX080608R-M08428-39900.81.4
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088245XNEX080608R-M08428-39590.81.4
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80088270XNEX080608ZZR-M11428-39820.86
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80088279XNEX080608ZZR-M11428-39720.86
38,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80088288XNEX080608ZZR-M11428-39480.86
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80088297XNEX080604TR-M13428-39540.41.8
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088306XNEX080604TR-M13428-39760.41.8
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088315XNEX080604TR-ME09428-39500.41.8
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088324XNEX080612TR-M13428-39861.20.9
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80088340XNEX080608TR-ME09428-39660.81.4
33,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088349XNEX080608TR-MD15428-39600.81.4
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80088358XNEX080608TR-M13428-24640.81.3
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80088367XNEX080608R-M08428-39490.81.4
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80088376XNEX080608TL-M13428-39580.81.3
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80088385XNEX080608TR-M13428-24670.81.3
34,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
80088394XNEX080612TR-M13428-39731.20.9
34,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088078XNEX080608TR-ME09428-39520.81.4
32,500
取扱い終了
80088096XNEX080608TR-M13428-39790.81.3
32,500
取扱い終了
80088254XNEX080608R-M08428-39770.81.4
32,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする