曜日別特売

旋削 突っ切り用ホルダー

旋削 突っ切り用ホルダー - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用ホルダー - セコ・ツールズ・ジャパン

高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。

トラスコ品番490-5454寸法LH(mm)24寸法CW(mm)2寸法HF(mm)21.4寸法OAL(mm)120寸法OAW(mm)1.8寸法CUTDIA(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80149739150.10A-20-2
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする