曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOMX06

フライス ターボミル用インサート XOMX06 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX06 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX06 - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80089995XOMX060202R-M05430-27630.21.1
19,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090004XOMX060216R-M05430-27201.60.64
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80090020XOMX060204R-M05436-32190.40.91
19,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
80090029XOMX060208R-M05436-15790.80.51
19,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
80090038XOMX060204R-M05435-53490.40.91
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090047XOMX060208R-M05436-32040.80.51
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80090056XOMX060202R-M05436-16060.21.1
19,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090065XOMX060204R-M05436-31730.40.91
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80090074XOMX060208R-M05436-31850.80.51
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80090090XOMX060216R-M05435-68601.60.64
19,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090099XOMX060208R-M05436-00140.80.51
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80090108XOMX060204R-M05435-85180.40.91
20,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80090117XOMX060208R-M05435-53100.80.51
20,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80090135XOMX060204R-M05434-65070.40.91
19,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090126XOMX060202R-M05434-65060.21.1
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする