曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOEX0602・

フライス ターボミル用インサート XOEX0602・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX0602・ - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092384XOEX060204FR-E03430-3358F40M0.40.9
24,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80092400XOEX060204FR-E03435-8455H150.40.9
22,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80092409XOEX060202FR-E03434-6516H150.21.1
22,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする