曜日別特売

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・ - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。

寸法L(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113524SNHQ120424EL2-M07434-2797F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113540SNHQ120431ER2-M07434-2722F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113549SNHQ120431EL2-M07434-2742F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113558SNHQ120435ER2-M07433-9460F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113567SNHQ120435EL2-M07434-1181F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113576SNHQ120402TL4-M07434-2703F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113585SNHQ120408TL4-M07434-1188F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113594SNHQ120412TL4-M07433-9515F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113610SNHQ120416TL4-M07434-1214F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113619SNHQ120420TL4-M07434-2776F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113628SNHQ120402TR4-M07434-1222F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113637SNHQ120408TR4-M07433-9429F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113646SNHQ120416TR4-M07433-9501F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113655SNHQ120420TR4-M07434-1170F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80113664SNHQ120404EL4-E05434-2783H25
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113680SNHQ120404ER4-E05434-2806H25
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113689SNHQ120404TL4-M07434-2811F30M
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113698SNHQ120408TL4-M07434-2807F30M
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113707SNHQ120404TR4-M07433-9440F30M
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113716SNHQ120408TR4-M07436-3255F30M
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113725SNHQ120404TL4-M07434-1134F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113734SNHQ120404TR4-M07434-2795F40M
38,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする