曜日別特売

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。

寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80114005SNHQ120731ER2-M07433-9499F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114014SNHQ120731EL2-M07434-1221F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114030SNHQ120708TL4-M07436-3267F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114039SNHQ120712TL4-M07434-4299F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114048SNHQ120716TL4-M07433-9464F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114057SNHQ120720TL4-M07433-9528F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114066SNHQ120708TR4-M07434-2800F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114075SNHQ120712TR4-M07434-2706F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114084SNHQ120716TR4-M07433-9489F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114100SNHQ120720TR4-M07434-2768F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80114109SNHQ120704EL4-E05434-1130H25
40,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114118SNHQ120704ER4-E05433-9478H25
40,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80114127SNHQ120708TL4-M07434-1203F30M
40,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80114136SNHQ120708TR4-M07433-9512F30M
40,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80114145SNHQ120704TL4-M07433-9426F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114154SNHQ120704TR4-M07434-1232F40M
44,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする