曜日別特売

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・ - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。

寸法L(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80114170SNHQ1204540EL2-M07434-2752F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114179SNHQ1204540ER2-M07434-2769F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114188SNHQ1204531EL2-M07434-2781F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114197SNHQ1204531ER2-M07434-2707F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114206SNHQ1204502TL4-M07434-2732F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114215SNHQ1204508TL4-M07434-2731F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114224SNHQ1204512TL4-M07434-2778F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114240SNHQ1204516TL4-M07433-9439F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114249SNHQ1204520TL4-M07433-9446F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114258SNHQ1204502TR4-M07434-2785F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114267SNHQ1204508TR4-M07434-1122F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114276SNHQ1204512TR4-M07433-9432F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114285SNHQ1204516TR4-M07434-1183F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80114294SNHQ1204520TR4-M07434-1167F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114310SNHQ1204504EL4-E05434-4297H25
36,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114319SNHQ1204504ER4-E05434-1176H25
36,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114328SNHQ1204504TL4-M07434-2737F30M
36,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80114337SNHQ1204504TR4-M07433-9534F30M
36,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80114346SNHQ1204504TL4-M07433-9441F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114355SNHQ1204504TR4-M07436-3265F40M
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80114364SNHQ1204508TL4-M07434-2779MP2501
41,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80114380SNHQ1204508TR4-M07434-1152MP2501
41,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80114389SNHQ1204504TL4-M07434-2814MP2501
41,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80114398SNHQ1204504TR4-M07434-1169MP2501
41,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする