セコ・ツールズ・ジャパン
旋削インサート TPMR16
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様
AN(deg):11
寸法S(mm)
3.18
材種
TP25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80127996
TPMR160304-F1
429-5425
16.5
0.4
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80128005
TPMR160308-F1
429-5363
16.56
0.8
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80128014
TPMR160308-M3
429-3871
16.56
0.8
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください