フライス その他インサート デュラトミック

フライス その他インサート デュラトミック - セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート デュラトミック - セコ・ツールズ・ジャパン

Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で鋳鉄およびノジュラー鋳鉄のフライス加工向け耐摩耗材種、湿式・乾式加工に適用可能です。

トラスコ品番434-2774寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)24.4材種MK1500寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092725ABEX2606ZFFR-M15
47,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする