セコ・ツールズ・ジャパン
ミニディスク335.14用 インサート
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。
トラスコ品番
489-5888
寸法(mm)
PNA:60
寸法HC(mm)
2.22
寸法LF(mm)
5.85
材種
F32M
寸法RE(mm)
0.25
寸法DC(mm)
21.7
寸法DCSFMS(mm)
12
寸法PDX(mm)
1.65
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80111494
R335.14-217MNP200375.12Z3
¥
19,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください