曜日別特売

マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付

マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能

用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A内容量1台
注意
※バッテリーは付属されません
※別途適応バッテリーや、ACアダプター(ZC15-2B)をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80332220YC-B12F
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする