曜日別特売

チェーン用アクセサリー

チェーン用アクセサリー - 椿本チエイン

チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。
素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。
簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。
非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。
ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。
チェーンの他、ベルトにも使用できます。

幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上電源単3形乾電池(1本)本体質量(g)約265使用可能雰囲気温度(℃)-10~50レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)レーザー波長(nm)630~680連続動作時間8時間レーザー拡散角度:55°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80366854EL-D92-BTA
273,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする