クリップとスタンドの2Way仕様
上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)
使いやすさが嬉しいネックストラップ
3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)
意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)内容量1個