ライフオンプロダクツ
充電式ハンディファンスタンド&ネック
手のひらサイズハンディファン
付属のストラップで首掛けOK!
デスク上で立てて使用も可能
セット内容
本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)
材質
本体:ABS、羽根:PP
質量(g)
88
消費電力(W)
5
電源
DC5V 1A
コード長さ(m)
【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数
7枚
羽根(Φmm)
50
機能
オートオフ:なし
風量
3段階(弱・中・強)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約4
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向
なし
サイズ(mm)
63X38X140
首振り
なし
使用時間(時間)
満充電時の合計:1(強)~5(弱)
リズム風
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80375665
MO-F021-DG
ダークグレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
80375674
MO-F021-OW
オフホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください