ミニリビングファンLEDライト付

ミニリビングファンLEDライト付 - ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付 - ライフオンプロダクツ

デスク、吊り下げの2Way仕様
支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます
左右自動首振りと上下手動調節が可能
3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)
電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。
前ガード取り外し可能でお手入れ楽々
どこでも好きな場所で使えるコードレス

セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375647PBAF003-DGダークグレー
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80375656PBAF003-OWオフホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする