AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
ケ-ブルグランド中継アダプタ-
材質
66ナイロン(UL94V-2)
色
黒
ねじ長さ(mm)
15
使用環境温度(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺(mm)
長さL(mm)
ねじ規格
内寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80429459
RA-M20-75
W:22
75
M20×1.5(適合ケ-ブルグランド)
18
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80429468
RA-M25-105
W:29
105
M25×1.5(適合ケ-ブルグランド)
23
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80429477
RA-M32-105
W:36
105
M32×1.5(適合ケ-ブルグランド)
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください