曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80482440100DS5M40080ダブル1010400
5,280
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481110100DS5M42585ダブル1010425
5,540
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481119100DS5M43587ダブル1010435
5,540
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481128100DS5M44088ダブル1010440
5,540
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481137100DS5M45090ダブル1010450
5,540
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
80480498100DS5M46092ダブル1010460
5,840
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
80480507100DS5M47595ダブル1010475
5,840
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480516100DS5M49098ダブル1010490
5,840
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480525100DS5M500100ダブル1010500
5,840
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480534100DS5M520104ダブル1010520
5,840
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481085100DS5M530106ダブル1010530
6,120
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
80481094100DS5M550110ダブル1010550
6,120
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482144100DS5M560112ダブル1010560
6,390
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
80482160100DS5M575115ダブル1010575
6,390
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482169100DS5M590118ダブル1010590
6,390
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482178100DS5M595119ダブル1010595
6,390
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
80482187100DS5M600120ダブル1010600
6,390
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481006100DS5M615123ダブル1010615
6,680
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
80481015100DS5M625125ダブル1010625
6,680
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481024100DS5M650130ダブル1010650
6,680
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479947100DS5M665133ダブル1010665
6,970
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479956100DS5M670134ダブル1010670
6,970
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479965100DS5M675135ダブル1010675
6,970
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
80479974100DS5M690138ダブル1010690
6,970
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
80479990100DS5M695139ダブル1010695
6,970
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
80479999100DS5M700140ダブル1010700
6,970
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480008100DS5M710142ダブル1010710
6,970
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480017100DS5M720144ダブル1010720
6,970
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
80480026100DS5M725145ダブル1010725
6,970
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
80480035100DS5M730146ダブル1010730
6,970
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
80480044100DS5M740148ダブル1010740
6,970
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480060100DS5M750150ダブル1010750
7,270
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480069100DS5M765153ダブル1010765
7,270
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
80480078100DS5M780156ダブル1010780
7,270
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481636100DS5M800160ダブル1010800
7,540
7,298
8,028(税込)
21日以内出荷
返品不可
80481645100DS5M810162ダブル1010810
7,540
7,298
8,028(税込)
21日以内出荷
返品不可
80476937100DS5M830166ダブル1010830
7,820
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
80476946100DS5M845169ダブル1010845
7,820
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
80476955100DS5M850170ダブル1010850
7,820
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479457100DS5M870174ダブル1010870
8,120
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479466100DS5M890178ダブル1010890
8,120
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
80479475100DS5M900180ダブル1010900
8,120
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479484100DS5M950190ダブル1010950
8,390
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
80476964100DS5M975195ダブル1010975
8,710
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
80476919100DS5M1000200ダブル10101000
8,710
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
80476928100DS5M1025205ダブル10101025
8,710
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482020100DS5M1050210ダブル10101050
9,040
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478985100DS5M1055211ダブル10101055
9,310
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478994100DS5M1085217ダブル10101085
9,310
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
80479010100DS5M1090218ダブル10101090
9,310
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする